Gear oil TRIATHLON Gear DCT
Gear oil TRIATHLON Gear DCT
Ürün no. 0897430004
EAN 4061975348609
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 60 l |
Yağ tipi | HC sentezi |
Dişli yağları için önerilen uygulamalar | Chrysler, Ford WSS-M2C 936-A, VW G 052 182, VW G 052 529, Mitsubishi Dia Queen, Volvo 1161838, BMW DCTF-1, Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2, MB 236,21, Porsche 999.917.080.00, BMW MTF LT-5, VW G 052 536, VW G 055 529, VW G 055 536 |
Üretimden itibaren raf ömrü | 60 Ay |
Yoğunluk | 0,845 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 15°C'de |
Min. parlama noktası | 200 °C |
Akma noktası | -48 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!