Gear oil TRIATHLON Gear DCT
Gear oil TRIATHLON Gear DCT
Art.-nr. 0897430004
EAN 4061975348609
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Inhoud | 60 l |
Olietype | HC-synthese |
Viscositeitsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor versnellingsbakolie | 0 - Niet van toepassing |
Aanbevolen toepassingsgebieden voor versnellingsbakolie | Chrysler, Ford WSS-M2C 936-A, VW G 052 182, VW G 052 529, Mitsubishi Dia Queen, Volvo 1161838, BMW DCTF-1, Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2, MB 236.21, Porsche 999.917.080.00, BMW MTF LT-5, VW G 052 536, VW G 055 529, VW G 055 536 |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Dichtheid | 0,845 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 15 °C |
Minimaal vlampunt | 200 °C |
Vloeipunt | -48 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!