Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Gear oil, TRIATHLON Gear 85W-90

Gear oil, TRIATHLON Gear 85W-90
TRIATHLON

Varunr. 0897485914
EAN-nummer 4049557782072
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
High-performance high-pressure gearbox oil with high pressure absorption capacity
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

60 l

Typ av olja

Mineral

Viskositetsklass

85W-90

Godkänd för växeloljor

API GL 4

Rekommenderade tillämpningar för växellådsolja

MAN 341 typ Z1
ZF-TE-ML 16A
ZF-TE-ML 17A
ZF-TE-ML 19A
MIL-L 2105
ZF-TE-ML 02B

Hyll-livstid från produktionen

60 Monate(month)

Densitet

0,91 g/cm³

Densitetsförhållanden

vid 15 °C

Min. blinkande punkt

214 °C

Flytpunkt

-22 °C

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information