Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Gear oil, TRIATHLON Automatic Super

Gear oil, TRIATHLON Automatic Super
TRIATHLON

Varunr. 0897410003
EAN-nummer 4049557838625
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
Gearbox oil for universal use with high thermal stability and excellent low-temperature properties.
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

20 l

Typ av olja

HC-syntes

Godkänd för växeloljor

Dexron III H
Dexron III G
Dexron II E
Dexron II D
Allison C4
Caterpillar TO-2
Voith H55.6335.xx
MAN 339 typ V1
MAN 339 typ Z1
MB 236,1
TASA
Ford Mercon

Rekommenderade tillämpningar för växellådsolja

ZF-TE-ML 02F
ZF-TE-ML 03D
ZF-TE-ML 09
ZF-TE-ML 11B
ZF-TE-ML 14B
ZF-TE-ML 04D
ZF-TE-ML 14A
ZF-TE-ML 17C

Hyll-livstid från produktionen

60 Monate(month)

Densitet

0,86 g/cm³

Densitetsförhållanden

vid 15 °C

Min. blinkande punkt

200 °C

Flytpunkt

-46 °C

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information