Gázszivárgás kereső műszer
Gázszivárgás kereső műszer
Cikksz. 5634019020
EAN 4099618397769
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Mérési tartomány: 0 ppm-től 1 térf.%-ig
Rendkívül egyszerű működtetés
Nem igényel előbeállítást
Kompakt és masszív ház
Alkalmas a durva napi használatra, szakemberek számára
Mozgó fém érzékelőfej gégecsővel és védősapkával
Nehezen megközelíthető területek mérésére
Alacsony akkumulátortöltöttségi és készenléti állapotjelző
Nullpont gomb
A nullpont kézi beállítására az érzékenység növeléséhez (legfeljebb 1 térf.%-ig)
Mérés audio-vizuális visszajelzése
A koncentráció növekedésével az impulzusfrekvencia nő, míg a hang folyamatossá nem válik
A készüléket nem szabad gázkoncentrációk értékelésére használni. Csak a gázkibocsátási területek megtalálásához használható.
Nem robbanásvédett!
Tárolási hőmérséklet: -10°C és +50°C között
Adatlapok(X)
Gázüzemre való átépítés kereskedők (propán)
Jármű klímaberendezés kereskedők (formázó gáz 95% nitrogén, 5% hidrogén)
Fűtőszerelési mérnökök (metán/etán/propán)
A következők behatárolására: Aceton, etán, metán, propán és hidrogén
Kijelző | 5 fokozatú LED |
Hattyúnyak hossza | 180 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 0 eddig: 40 °C |
Min./max. tárolási hőmérséklet | -10 eddig: 50 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 135 x 45 x 25 mm |
Akkumulátor megnevezése | Mignon AA; LR6; AM3 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |