Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Gázszivárgás kereső műszer

Gázszivárgás kereső műszer
GÁZSZIVÁRGÁS-KERESŐ-LED

Cikksz. 071553 260
EAN 4049557904665
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
A gázvezetékek szivárgásának felderítésére és lokalizálására

Mérési tartomány: 0 ppm-től 1 térf.%-ig



Rendkívül egyszerű működtetés


Nem igényel előbeállítást



Kompakt és masszív ház


Alkalmas a durva napi használatra, szakemberek számára



Mozgó fém érzékelőfej gégecsővel és védősapkával


Nehezen megközelíthető területek mérésére



Alacsony akkumulátortöltöttségi és készenléti állapotjelző



Nullpont gomb


A nullpont kézi beállítására az érzékenység növeléséhez (legfeljebb 1 térf.%-ig)



Mérés audio-vizuális visszajelzése


A koncentráció növekedésével az impulzusfrekvencia nő, míg a hang folyamatossá nem válik

Megjegyzés

A készüléket nem szabad gázkoncentrációk értékelésére használni. Csak a gázkibocsátási területek megtalálásához használható.


Nem robbanásvédett!


Tárolási hőmérséklet: -10°C és +50°C között

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gázüzemre való átépítés kereskedők (propán)


Jármű klímaberendezés kereskedők (formázó gáz 95% nitrogén, 5% hidrogén)


Fűtőszerelési mérnökök (metán/etán/propán)


A következők behatárolására: Aceton, etán, metán, propán és hidrogén

Kijelző

5 fokozatú LED

Hattyúnyak hossza

180 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Min./max. hőmérsékleti feltételek

0 eddig: 40 °C

Hosszúság x Szélesség x Magasság

135 x 45 x 25 mm

Akkumulátor megnevezése

Mignon AA; LR6; AM3

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Tartalmaz: Gázszivárgás kereső műszer:
2 x
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Leírás:
1.5 V/DC; Mignon AA; LR6; AM3
Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz
Mennyiség: 2 x