Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Gázpalack, propán/bután keverék

Gázpalack, propán/bután keverék

Cikksz. 098490002

EAN 4038898287308

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Gázpalack, propán/bután keverék

Cikksz. 098490002
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
Disposable gas cartridge with self-closing valve
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

175 g

Kémiai bázis

Bután/Propán

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk