Gázolvasztó
Gázolvasztó
KEMÉNYVIASZ OLVASZTÓ
Cikksz. 08903053
EAN 4024835074148
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sokoldalú
- A vezeték nélküli működés jóvoltából az olvasztó rugalmasan használható
- Tollhoz hasonlító alakja lehetővé teszi a könnyű kezelést
- A kupakba épített gyújtónak köszönhetően mindig használatra kész
Kiváló hőmérséklet-szabályozás
A megmunkáláshoz szükséges hőmérsékletet a gázolvasztó kikapcsolása nélkül be lehet állítani.
Nagyfokú biztonság
A fedél felrakása után a gázolvasztó automatikusan kikapcsol.
A gázolvasztót üresen szállítjuk. A gázolvasztó első feltöltéséhez a 0893250001 cikkszámú bután gáz szükséges.
A gáz térfogata 9 ml. Ez 60–90 percnyi égési idővel egyenértékű.
Adatlapok(X)
Keményviasz felhordásához. Szintén használható olvasztáshoz, modellezéshez, illetve festékek keveréséhez. A hőmérséklet folyamatosan szabályozható.
Fordítsa a hőmérséklet-szabályozót a plusz jelre (+). Csúsztassa előre a be-/kikapcsolót. Most hallania kell a gáz sziszegését. Ezután a tűzkő tárcsájával keltsen szikrákat a szikrakamrában a gázolvasztó begyújtásához. A gáz áramlása a szabályozó segítségével ezután beállítható. Célszerűbb alacsonyan tartani az áramlást, mivel az erősebb áramlás károsíthatja a viaszt, ami a szín fakulását okozhatja, illetve maradványok maradhatnak az olvasztóhegyen.
Szín | Piros, Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!