Gazlı eritici
Gazlı eritici
SERT RÖTUŞ MUMU İÇİN GAZLI ISITICI
Ürün no. 08903053
EAN 4024835074148
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Çok amaçlı
- Kablosuz çalışma, gazlı eriticinin esnek bir şekilde kullanılmasını sağlar
- Kalem şekli, kullanımı kolaylaştırır
- Kapağa entegre çakmak sayesinde gazlı eritici her zaman kullanıma hazırdır
Mükemmel sıcaklık düzenlemesi
İşlem sıcaklığı, gazlı eritici kapatılmadan ayarlanabilir.
Yüksek güvenlik seviyesi
Kapağa basıldığında gazlı eritici otomatik olarak kapanır.
Gazlı eritici, boş olarak verilir. "Bütan gazı", ürün no. 0893250001, gazlı eriticiyi ilk kez doldurmak için gereklidir.
Gaz hacmi 9 ml'dir. Bu, 60–90 dakikalık bir yanma süresi anlamına gelir.
Veri sayfaları(X)
Sertleşmiş mum uygulamak için. Ayrıca boyaları eritmek, modellemek ve karıştırmak için. Sıcaklık sürekli olarak ayarlanabilir.
Sıcaklık kontrol ünitesini artı işaretine (+) getirin. Açma/kapatma kaydırıcısını öne kaydırın. Gaz tıslama sesi artık duyulabilir. Ardından gazlı eritici ateşlenirken kıvılcımların kıvılcım odasına girmesini sağlamak için çakmaktaşlı çarkı kullanın. Gaz akışı artık kontrol ünitesi kullanılarak ayarlanabilir. Akışı daha düşük tutmak daha iyidir çünkü daha yüksek bir akış, renk kaybı veya eriyen uçta kalıntı gibi sert mum hasarına neden olabilir.
Renk | Kırmızı, Siyah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!