Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Gázbetonhoz való horgos szeg

Gázbetonhoz való horgos szeg

Cikksz. 0593520100

EAN 4053479839158

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Gázbetonhoz való horgos szeg

Cikksz. 0593520100

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

High retaining forces — the arms spread in aerated concrete
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő x Hosszúság (Ø d x L)

6,2 x 68,5 mm

Szárhossz

44,5 mm

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 80 °C

Anyag

PA 6 – poliamid

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint

KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-500G

Duplán ívelt kőrisfa nyél