Gaz dedektörü
Gaz dedektörü
Ürün no. 5634019020
EAN 4099618397769
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Ölçüm aralığı: %1 hacim için 10 ppm
Son derece basit kullanım
Ön ayar gerektirmez
Kompakt ve dayanıklı gövde
İşçilerin zorlu gündelik işlerde kullanımı için idealdir
Kuğu boyunlu ve koruma kapaklı, hareketli metal sensör başlığı
Erişilemeyen alanlarda ölçüm yapmak için
Düşük batarya ve bekleme göstergesi
İşlevsel çalışma sağlar
Sıfır noktası düğmesi
Hassasiyeti artırmak için sıfır noktasını manuel olarak ayarlayın (maks. %1 hacme kadar)
Ölçümün işitsel ve görsel onayı
Yoğunluk arttıkça sinyal frekansı, ton sürekli olana kadar artar
Pratik PVC ambalaj
Cihazın uzun süreli depolanması ve korunması
Cihaz, gaz yoğunluklarını değerlendirmek için kullanılmamalıdır. Yalnızca gaz birikimlerinin yerini bulmak için kullanılır.
Patlama korumalı değildir!
Depolama sıcaklığı: -10°C ila +50°C
Veri sayfaları(X)
LPG dönüşümü bayileri (propan)
Araç klima bayileri (gaz içeriği %95 azot, %5 hidrojen)
Kalorifer tesisatçıları (metan, etan ve propan)
Aşağıdakileri konumlandırmak için uygun: Aseton, etan, metan, propan ve hidrojen
Ekran | 5 adımlı LED |
Deveboynu uzunluğu | 180 mm |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0 - 40 °C |
Min./maks. depolama sıcaklığı | -10 - 50 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 135 x 45 x 25 mm |
Akü tasarımı | Mignon AA; LR6; AM3 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |