Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Gaz de test P - 250 Pour détecteur de fumée et contacteur de détection de fumée

Aérosol test maintien en position ouverte
PRUEFGAS-MELD-250ML

Art. N° 0688002101

EAN 4062856700738

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Gaz de test P - 250 Pour détecteur de fumée et contacteur de détection de fumée

Art. N° 0688002101
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
  • Le gaz de test est utilisé pour les essais fonctionnels (simulation de fumée) du détecteur de fumée et du contacteur de détection de fumée

  • Sans hydrocarbures halogénés

  • Incolore avec une odeur agréable et légèrement sucrée
Indication

Délai de livraison : env. 10 jours ouvrés après réception de la commande.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Agiter l'aérosol vigoureusement avant utilisation. Retirer le bouchon et pulvériser le produit sur le détecteur de fumée pendant environ 1 seconde. Si la LED rouge ne s'allume pas dans un délai de 15 secondes, répéter le processus de pulvérisation. Si le détecteur de fumée ne réagit pas après la troisième tentative, il doit être remplacé.

Contenu

250 ml

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Détecteur de fumée ORS 142 pour commandes de séquence de fermeture et dispositifs de maintien en position ouverte

SMKSWTCH-F.CSEQ-ORS142-WHTE

x 1 pcs
Détecteur de fumée ORS 142 W/RNO 02

SMKSWTCH-F.CSEQ-ORS142W-RNO02-SILVR

Détecteur de fumée mural élégant. Pour sélecteurs de séquence de fermeture et dispositifs de maintien en position ouverte.
x 1 pcs
Interrupteur thermique TDS 247

THERMOSWTCH-F.CSEQ-TDS247-WHTE

Particularly suitable for use in harsh environments with dust and smoke
x 1 pcs
Dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte, porte à deux battants Avec GTS 640 et détecteur de fumée intégré

CSEQ-EFR-2--GTS640-DIN-L-SILVER

Montage rapide et facile car tous les composants sont pré-montés en usine.