Gaz de climatisation R 134a
Refroidisseur pr climatisation R 134a
12KG-REUTILISABLE-REFRIGERANTS-R134A
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Bouteille stable à la conception éprouvée, rechargeable et réutilisable
- Col montant haut et robinet de purge avec filetage mâle 3/4 pouce
- Inodore, incolore et insipide
- Non toxique
- Ininflammable ou non explosif
Dans les systèmes de climatisation des voitures, le gaz R 134a nécessite l'utilisation de lubrifiant au polyalkylène glycol (PAG) pour garantir une recirculation optimale de l'huile vers le compresseur.
Ne pas mélanger avec des huiles minérales ou des lubrifiants à base d'alkylbenzène.
La bouteille réutilisable ne possède pas de tube de dégagement. Pour vidanger le gaz réfrigérant, toujours placer la bouteille sur sa tête.
Un kit adaptateur de vidange est requis pour vidanger le gaz réfrigérant.
Classe/catégorie de risque : Gaz sous pression, gaz liquéfié.
Fiches de données de sécurité(X)
Gaz réfrigérant pour utilisation dans les systèmes de climatisation des véhicules.
Poids net | 12 kg |
Base chimique | Tétrafluoroéthane |
Couleur | Incolore |
Odeur/parfum | Inodore |
Toxique | Non |
Explosif | Non |
Inflammable | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!