Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Gaz de climatisation R1234yf

Gaz de climatisation R 1234yf
5KG-REUTILISABLE-REFRIGERANTS-R1234YF

Art. N° 0892123405

EAN 4052712495526

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Gaz de climatisation R1234yf

Art. N° 0892123405
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
Accessoires pour entretenir et monter en après-vente les systèmes de climatisation pour véhicules fonctionnant au R 1234yf.

Gaz réfrigérant pour utilisation dans les systèmes de climatisation des véhicules


  • Incolore, inodore et insipide

  • Non toxique


Bouteille réutilisable 5 kg/12 kg


  • Bouteille stable à la conception éprouvée, rechargeable et réutilisable

  • Col montant haut et robinet de purge avec filetage mâle 3/4 pouce
Indication

Dans les systèmes de climatisation des voitures, le gaz R 1234yf nécessite l'utilisation de lubrifiant au polyalkylène glycol (PAG) pour garantir une recirculation optimale de l'huile vers le compresseur. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ou des lubrifiants à base d'alkylbenzène. La bouteille réutilisable ne possède pas de tube de dégagement. Pour vidanger le gaz réfrigérant, toujours placer la bouteille sur sa tête.


Classe/catégorie de risque : Gaz inflammables, catégorie 1 ; gaz pressurisés, gaz liquéfiés.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids net

5 kg

Couleur

Incolore

Odeur/parfum

Inodore

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit adaptateur de dépose R1234YF pour bouteilles de réfrigérant réutilisables R1234yf de 5,6 kg

RACCORDS MONTAGE BOUT R1234YF 5,6 KG
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.