Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Gatenzaag hardmetaal universeel toe te passen

Gatzaag hardmetaal
ZEBRA KLOKZAAG HM D.40MM

Art.-nr. 0632400040

EAN 4046778264998

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Gatenzaag hardmetaal universeel toe te passen

Art.-nr. 0632400040
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
Robuust en duurzaam


Hardmetalen tanden aan beide zijden en vergrote gesoldeerde oppervlakken (figuur 1) garanderen een goede houvast en een hoogvaste materiaalverbinding.



Snelle boorvoortgang


Agressieve snijkanten ontworpen voor universeel gebruik



Geoptimaliseerde zaagbehuizing


Verbeterd slinger- en trillingsgedrag door de speciale curvegeometrie van de vergrote spaanruimten (figuur 2) en ruimgroef (figuur 3).

Opmerking

Let op:


  • Gebruik de gatenzaag alleen in de draaimodus. Schakel de hamerfunctie uit!

  • Niet geschikt voor hard gebrande tegels en gres


Bestel de centreerboor en adapter afzonderlijk.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Metselwerk (bijv. baksteen en gasbeton), lichte bouwmaterialen (bijv. gipsplaten/Rigips), tegels afhankelijk van de tegelhardheid (sterk afhankelijk van het type tegel en de fabrikant), kunststof en hout (bijvoorbeeld massief hout, spaanplaat en multiplex).

Diameter (Ø)

40 mm

Aantal messen

3 st

Boordiepte

60 mm

Toepasbaarheid

Afvoerleiding, Waterleidingen met isolatie, Verwarmingsbuizen met isolatie

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Centreerboor wolfraamcarbide

BOOR-CENT-GATZA-HM-D8,0-L120MM

Voor gebruik met gatzagen van wolfraamcarbide en hamerbestendige lichte kernboren in metselwerk
x 1 st
Centreerboor HSS

CENTREERBOOR TBV 06324 SERIE HSS 7,4

Voor gebruik met gatzagen van wolfraamcarbide voor hout en kunststof
x 1 st
Standaardopname zeskant, maat 11 voor boormachines

OPN-BOORKROON-6KT-SW11-M16-L90MM

x 1 st
Standaardopname zeskant, maat 11 voor boormachines

OPN-BOORKROON-6KT-SW11-M16-L220MM

x 1 st
Standaardopname zeskant, maat 11 voor boormachines

OPN-BOORKROON-6KT-SW11-M16-L370MM

x 1 st
Standaardboorkop met SDS-plus opnameschacht

OPN-BOORKROON-PLUS-M16-L105MM

Voor boorhamers
x 1 st
Standaardboorkop met SDS-plus opnameschacht

ADAPTERSCHACHT PLUS - NAAR M16 L.220 MM

Voor boorhamers
x 1 st
Standaardboorkop met SDS-plus opnameschacht

OPN-BOORKROON-PLUS-M16-L370MM

Voor boorhamers