Gassenhet med høy ytelse DIGA® WO-1/34
Spikerpistol, gass, DIGA WO-1/34
SPIKERPISTOL GASS TYPE DIGA WO-1/34
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For universell bruk
Uavhengig av kompressor og luftslange
Enkelt og behagelig arbeid
Lett, kompakt design med kort kontaktarm og svært lite rekyl
Ladetid (utladet batteri) på omtrent 150 minutter. Minimum 24 timer for førstegangslading og etter lange perioder uten bruk
Nominell spenning | 6 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 1.5 Ah |
Antall spikerinnføringer per batterilading | 3000 STK |
Type oppladbart batteri/batteri | NiMH |
Ladetid | 150 min |
Magasinkapasitet | 40 STK |
Egnet for min./maks. spikerdiameter | 2,8 - 3,1 mm |
Egnet for min./maks. spikerlengde | 50-90 mm |
Lengde | 34 cm |
Bredde | 11 cm |
Høyde | 39,1 cm |
Maskinvekt | 3,5 kg |
![Machine case Machine case](/is-bin/intershop.static/WFS/1401-B1-Site/-/no_NO/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
CASE DIGA WO
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.