Gassdetektor
Gassdetektor
LPG GASSSNIFFER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Måleområde: 10 ppm til vol. 1 %
Ekstremt enkel operasjon
Krever ingen forhåndsinnstilling
Kompakt og robust hus
Ideelt for røff daglig bruk av håndverkere
Bevegelig metallsensorhode med gåsenakke og beskyttelseshette
For måling på utilgjengelige områder
Indikator for lavt batteri og standby
Sørger for riktig funksjon
Nullpunkt-knapp
Angi nullpunkt manuelt for å øke sensitiviteten (opptil maks vol. 1 %)
Hørbar og visuell bekreftelse av måling
Når konsentrasjonen øker, øker pulsfrekvensen til tonen er kontinuerlig
Praktisk PVC-emballasje
Langtids oppbevaring og beskyttelse av enheten
Enheten må ikke brukes til å måle gasskonsentrasjoner. Den brukes bare til å finne områder med opphopning av gass.
Ikke ex-beskyttelse!
Oppbevaringstemperatur: -10 °C til +50 °C
Forhandlere med LPG-omdanning (propan)
Forhandlere for kjøretøyklimaanlegg (forming gass 95 % nitrogen, 5 % hydrogen)
Varmeinstallasjonsingeniører (metan/etan/propan)
Egner seg for å lokalisere: Aceton, etan, metan, propan og hydrogen
Display | 5-trinns LED |
Svanehalslengde | 180 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Min./maks. temperaturområde | 0 til 40 °C |
Lengde x bredde x høyde | 135 x 45 x 25 mm |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Mignon AA; LR6; AM3 |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.