Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gasschmelzer - GASSCHMELZ-RETUWACHS Gasschmelzer - GASSCHMELZ-RETUWACHS Gasschmelzer - GASSCHMELZ-RETUWACHS Gasschmelzer - GASSCHMELZ-RETUWACHS Gasschmelzer - GASSCHMELZ-RETUWACHS
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/0j82EKWVfW4

Gasschmelzer - GASSCHMELZ-RETUWACHS - 1
Gasschmelzer - GASSCHMELZ-RETUWACHS - 2
Gasschmelzer - GASSCHMELZ-RETUWACHS - 3
Gasschmelzer - GASSCHMELZ-RETUWACHS - 4
Gasschmelzer - GASSCHMELZ-RETUWACHS - 5

Gasschmelzer

Gasschmelzer
GASSCHMELZ-RETUWACHS

Art.-Nr. 08903053

EAN 4024835074148

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gasschmelzer

Art.-Nr. 08903053
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
Mobiles, gasbetriebenes Schmelzgerät zum schnellen und gezielten Aufschmelzen von Hartwachs

Flexibel einsetzbar


  • Durch die Anwendung ohne Kabel ist der Gasschmelzer flexibel einsetzbar

  • Durch seine Stiftform leicht zu handhaben

  • Durch das im Deckel integrierte Feuerzeug ist der Gasschmelzer immer einsatzbereit


Gute Temperaturregelung


Die Verarbeitungstemperatur kann eingestellt werden, ohne dass der Gasschmelzer ausgeht.



Hohe Sicherheit


Beim Aufdrücken der Kappe wird der Gasschmelzer automatisch ausgeschaltet.

Hinweis

Der Gasschmelzer wird leer angeliefert. Zur Erstbefüllung wird das Produkt „Butangas“, Art.-Nr.0893250001 benötigt.


Gasfüllvolumen beträgt 9 ml. Das entspricht einer Brennzeit von 60–90 Minuten.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Verarbeitung von Hartwachs. Ebenso zum Schmelzen, Modellieren und Mischen von Farben. Die Temperatur ist konstant regelbar.

Anleitung

Den Temperaturregler bis zum Pluszeichen (+) aufdrehen. Ein-/ Ausschieber nach vorne schieben. Nun ist das Rauschen des Gases zu hören. Dann mit dem Feuersteinrad die Funken in die Glühkammer treffen lassen, solange der Gasschmelzer entzündet ist. Jetzt kann auch der Gasaustritt mit dem Regler eingestellt werden. Eine niedrigere Dosierung ist dabei besser, da bei einer höheren Dosierung Beschädigungen am Hartwachs, wie Farbverlust oder Rückstände auf der Schmelzspitze, verursacht werden können.

Farbe

Rot, Schwarz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Butan-Gas

BUTANGAS-NAHFUELLPACK-100ML

Hochwertiges Butangas zum Nachfüllen von Gaslötgeräten, Feuerzeugen, etc.