Gaśnica
Gaśnica
ORSYMOBIL
Nr art.
096380 900
EAN 4011231880879
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
With integrated pressure gauge
- Proszek gaśniczy ABC
- Ze zintegrowanym manometrem
- Zakres temperatur roboczych od -35°C do +60°C
- W zestawie uchwyt do montażu na ścianie
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | FL1 |
Zawartość | 2 kg |
Wysokość | 380 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3,600 kg |
Kolor | Czerwony |
Materiał | Tworzywo sztuczne / metal |