Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gasflaschenhalter

Gasflaschenhalter-Set 4-teilig
HALT-GASFLASH-FZG-GH11
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 205
EAN 4024835006583
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
Zum sicheren Transportieren von Gasflaschen
  • Zur Montage an die Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung
Hinweis

Beim Befördern von Gasflaschen ist auf eine ausreichende Lüftung im Laderaum zu achten. Bestens geeignet ist hierfür die räumlich diagonale Anbringung z.B. einer Dach- oder Seitenlüftung und einer Bodenlüftung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

GH11

Tiefe

380 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,600 kg

Bautiefe

380 mm

Farbe

Aluminiumsilber
Rot

Gasflaschenhalter inklusive:
2 x
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-GH11

ORSYMOBIL
Beschreibung:
Länge: 380 mm
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
Menge: 2 x
2 x
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-F.GH10/11

ORSYMOBIL
Beschreibung: Mit Zurröse für Airlineprofil
Menge: 2 x