Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gasflaschenhalter

Gasflaschenhalter-Set 4-teilig
HALT-GASFLASH-FZG-GH10

Art.-Nr. 096380 200

EAN 4024835018333

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gasflaschenhalter

Art.-Nr. 096380 200
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
Zum sicheren Transportieren von Gasflaschen
  • Zur Montage an die Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung
Hinweis

Beim Befördern von Gasflaschen ist auf eine ausreichende Lüftung im Laderaum zu achten. Bestens geeignet ist hierfür die räumlich diagonale Anbringung z.B. einer Dach- oder Seitenlüftung und einer Bodenlüftung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

GH10

Tiefe

450 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,800 kg

Bautiefe

450 mm

Farbe

Aluminiumsilber, Rot

Gasflaschenhalter inklusive:
2 x
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-GH10

Beschreibung:
450 mm
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
Menge: 2 x
2 x
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-F.GH10/11

Beschreibung:
1000 mm
Mit Zurröse für Airlineprofil
Menge: 2 x