Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gasentladungslampe für den Xenon-Original-Fahrer (Ausstattung ab Werk notwendig)

Gasentladelampe Kfz
LAMP-XENON-D3S-(PK32D-5)-35W

Art.-Nr. 072011034

EAN 4050641678478

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gasentladungslampe für den Xenon-Original-Fahrer (Ausstattung ab Werk notwendig)

Art.-Nr. 072011034
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
100% mehr Licht als Halogentechnik



Angenehmer für die Augen


Höhere Farbtemperaturen im Vergleich zu Halogentechnik



Komfortabler und ermüdungsfrei ans Ziel kommen


durch bessere Fahrbahnausleuchtung

Hinweis

Betrieb nur mit geeignetem elektronischem Vorschaltgerät

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pkw und Nkw

Typbezeichnung

D3S

Prüfspannung

13,5 V/DC

Leistung

35 W

Sockelbezeichnung

PK32d-5

Farbtemperatur

4200 K

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen