Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gasbetriebener Ankernagler DIGA® WO-AN 34/60

Bolzenschubgerät DIGA WO AN 34/60
BLZSHUBGER-(DIGA WO-AN 34/60)-GAS
MASTER

Art.-Nr. 086498
EAN 4099618076633

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Ankernägeln mit der Breite 4,0 mm und einer Länge von 40 - 60 mm; Exaktes Eintreiben durch Zentrierspitze
  • Universell einsetzbar, unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen

  • Geringes Gewicht, einhändig bedienbar, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus

  • Praktischer Gürtelhaken

  • Einstellbare Schlagtiefe

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

7.2 V

Akku-/Batteriekapazität

2.5 Ah

Anzahl Setzvorgänge pro Akkuladung

800 STK

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Ladezeit

90 min

Magazinkapazität

36 STK

Geeignet für Nageldurchmesser min./max.

0,004 - 4 mm

Geeignet für Nagellänge min./max.

30-60 mm

Länge

327 mm

Breite

137 mm

Höhe

310 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350

GASKART-(DIGA WO-1/34)-IM350

x 2 St.
Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350

GASKART-LP48-(DIGA WO-1/34)-IM350

x 2 St.
Ankernagel 34° stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) Typ ETA-AN

NGL-ANK-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X40

Mit ETA-Zulassung
x 2500 St.
Ankernagel 34° stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) Typ ETA-AN

NGL-ANK-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X50

Mit ETA-Zulassung
x 2000 St.
Ankernagel 34° stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) Typ ETA-AN

NGL-ANK-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X60

Mit ETA-Zulassung
x 2000 St.
Ankernagel 34° Stahl feuerverzinkt (TZN) Typ ETA-AN

NGL-ANK-34°-ETA/AN-(TZN)-4,0X40

Mit ETA-Zulassung
x 2500 St.
Ankernagel 34° Stahl feuerverzinkt (TZN) Typ ETA-AN

NGL-ANK-34°-ETA/AN-(TZN)-4,0X50

Mit ETA-Zulassung
x 2000 St.
Ankernagel 34° Stahl feuerverzinkt (TZN) Typ ETA-AN

NGL-ANK-34°-ETA/AN-(TZN)-4,0X60

Mit ETA-Zulassung
x 2000 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen