Gasbetriebener Ankernagler DIGA® WO-AN 34/60
Bolzenschubgerät DIGA WO AN 34/60
BLZSHUBGER-(DIGA WO-AN 34/60)-GAS
Art.-Nr. 086498
EAN 4099618076633
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell einsetzbar, unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen
- Geringes Gewicht, einhändig bedienbar, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
- Praktischer Gürtelhaken
- Einstellbare Schlagtiefe
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 7,2 V |
Akku-/Batteriekapazität | 2,5 Ah |
Anzahl Setzvorgänge pro Akkuladung | 8000 STK |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Ladezeit | 90 min |
Magazinkapazität | 36 STK |
Geeignet für Nageldurchmesser min./max. | 4 - 4 mm |
Geeignet für Nagellänge min./max. | 40-60 mm |
Länge | 425 mm |
Breite | 108 mm |
Höhe | 393 mm |
Maschinengewicht | 4 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!