Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Gas di prova 918-5 Per rilevatore/sensore di fumo

Gas di prova 918/5

Cod. art. 0688002102

EAN 4053479704050

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Gas di prova 918-5 Per rilevatore/sensore di fumo

Cod. art. 0688002102
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
  • Usato per test funzionali (simulazione di fumo) del rilevatore/sensore di fumo

  • Privo di idrocarburi alogenati

  • Incolore e con un odore gradevole
Indicazione

La bomboletta di gas di prova può essere montata sull'adattatore per l'asta telescopica prodotta da Hekatron.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il gas di prova è particolarmente adatto per l'esecuzione di test funzionali mensili e annuali sul rilevatore/sensore di fumo.

Istruzioni

Irrorare più volte il rilevatore/sensore di fumo da una distanza di circa 30 cm, spruzzando con getti di circa un secondo di durata. Se il rilevatore/sensore di fumo non reagisce entro un massimo di un minuto, è probabilmente difettoso e deve essere sostituito.

Contenuto

250 ml

Densità

0,5713 g/cm³

Odore/profumo

Caratteristico

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Closing sequence selector EFR-2 with GTS 640

CSEQ-EFR-2--GTS640-DIN-L-SILVER

Quick and easy assembly as all components are pre-mounted ex works.
x 1 pz.
Rilevatore di fumo ORS 142

RIVELATORE DI FUMO ORS 142-BIANCO

Per selettori di sequenza di chiusura e fermaporta
x 1 pz.
Rivelatore di fumo ORS 142 W/ RNO 02 per selettori di sequenza di chiusura e fermaporta

SMKSWTCH-F.CSEQ-ORS142W-RNO02-SILVR

Per selettori di chiusura e dispositivi fermaporta
x 1 pz.
Termostato TDS 247

THERMOSWTCH-F.CSEQ-TDS247-WHTE

Particularly suitable for use in harsh environments with dust and smoke