Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gartenspaten mit Glasfaserstiel

SPAT-GART-GLASFASERSTIEL-285-180-3,0

Art.-Nr. 0695953401

EAN 4065746716284

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gartenspaten mit Glasfaserstiel

Art.-Nr. 0695953401

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Gartenspaten für höchste Ansprüche

Höhere Widerstandsfähigkeit


  • Der Gartenspaten mit glasfaserverstärktem Kunststoff-Stiel ist 5 x widerstandsfähiger als herkömmliche Holzspaten und somit langlebiger


Höhere Leistungsfähigkeit


  • Das Blatt des Spatens mit 48-50 HRC ist besonders hart und verfügt über eine selbstschärfende Schneide


Angenehmes Arbeiten


  • Der spezielle Anschliff des Blattes und die 2 schweren angeschweißten Fußtritte ermöglichen ein angenehmes Arbeiten

  • Dadurch wird ein erleichtertes Eindringen in den Boden gewährleistet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für normale Gartenarbeit, sowie für extreme Beanspruchung, z.B. bei Rodearbeiten

Blattbreite

180 mm

Blattlänge

285 mm

Produktgewicht (per Stück)

2800,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen