Gartenspaten mit Holzgriff
Gartenspaten mit Holzgriff
SPAT-GART-HOLZSTIEL-D-GRIFF- 280-180-3
Art.-Nr. 0695953502
EAN 4065746716307
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Langlebig und stabil
- Stiel aus hochwertigem Holz garantiert eine lange Lebensdauer des Gartenspatens
Maximale Schärfe und Haltbarkeit
- Blatt aus hochwertigem gehärtetem Stahl sorgt für eine perfekte Schnitthaltigkeit und eine lange Lebensdauer des Blattes
Höhere Leistungsfähigkeit
- Das Blatt des Spatens mit 47-50 HRC ist besonders hart
Datenblätter(X)
Blattbreite | 180 mm |
Blattlänge | 280 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2200,000 g |