Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gartenhacke/Reuthacke

Reuth-/Rodehacke
GARTHACK-REUTH-1350X100MM

Art.-Nr. 0695945063

EAN 4046777354386

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gartenhacke/Reuthacke

Art.-Nr. 0695945063
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
Schwere Hacke mit Eschenholzstiel 1.350 mm für Naturböden und Rhode-Arbeiten

Lange Lebensdauer


Konisch gewalztes, voll geschmiedetes und gehärtetes Blatt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Durch das hohe Eigengewicht ist die Reuth/Rhodehacke für schwere gewachsene Böden geeignet. Zudem kann die Hacke für Rhodearbeiten genutzt werden.

Breite

100 mm

Blattlänge x Blattbreite

210 x 100 mm

Länge

1350 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen