Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gartenhacke/Kleinhacke

Kleinhacke mit gerader Schneide
GARTHACK-ST/HO-145X100MM

Art.-Nr. 0695945062

EAN 4046777354270

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gartenhacke/Kleinhacke

Art.-Nr. 0695945062
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
Leichte Gartenhacke mit Eschenholzstiel 1.350 mm für kultivierte Böden

Ideal für leichte bis schwere Gartenarbeiten


Das geringe Eigengewicht macht die Hacke besonders handlich.



Lange Lebensdauer


Konisch gewalztes, voll geschmiedetes und gehärtetes Blatt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

100 mm

Blattlänge x Blattbreite

145 x 100 mm

Länge

1350 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen