Garra para vigas Tipo SCT
Grapa de sujeción tipo SCT
BMCLMP-SCT-(A2K)-1,5MM-(NUT-M6)-
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Elemento de fijación utilizado para colgar elementos (por ejemplo, luces)
- Con pasador roscado M6 x 16 mm
- Contratuerca incluida en el contenido
Hojas de datos(X)
![]() | |
Espesor de material | 1,5 mm |
Peso de carga máximo | 22 kg |
Se puede utilizar para la anchura nominal (A) | 25 mm |
Material | Acero |
Superficie | Lámina de zinc |