Garra en U Tipo 1
Grapa con puente, tipo 1
MP-OPEL-CLAMP-U-SEATCUSHION-(PHO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Montaje rápido con tan solo fijarla
- Posibilidad de montaje manual
- Sin necesidad de taladrar ni atornillar
Hojas de datos(X)
Unión de dos componentes, por ejemplo, tapicerías, perfiles, burletes, etc.
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 2,75-3 mm |
Distancia del brazo | 3,2 mm |
Anchura de la grapa | 10 mm |
Altura de la grapa | 9 mm |
Espesor de material | 0,4 mm |
Material | Banda elástica de acero CK 67 |
Superficie | Fosfatado |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 2322200, N90323501 |