Garra de pressão, tipo 1
Garra de pressão, tipo 1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento x largura x espessura (L1 x B1 x h) | 130 x 20 x 1,2 mm |
Superfície | Galvanizado |
Comprimento da garra x altura da garra (L2 x h) | 20,0 x 9,0 mm |
Diâmetro do orifício para prego | 4,5 mm |
Diâmetro do orifício para cavilha | 6,2 mm |
Material | Aço |