Garnissage coupe-feu
Garnissage coupe-feu
BSSPACHT-INTUM-310ML
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Hermétique au feu et aux gaz de combustion
- Condamne les pièces
- Gonfle en cas d'incendie
- Résistant au vieillissement
- Etanchement simple et rapide des ouvertures restantes
- Mono-composant
- Sans solvants ni résidus halogénés
- Application simple avec une cartouche
- La température d'application ne doit pas être inférieure à +5 °C
- Temps de durcissement d'env. 6 heures
- Durée de conservation : 12 mois, en cas de stockage à la verticale à l'abri du gel
- Ne pas utiliser le produit d'étanchéité dans des environnements humides
- Ne pas appliquer si le produit d'étanchéité a été exposé à une forte pluie, des épisodes de gel et dégel successifs, des rayons UV ou de l'eau de condensation
- Ne pas peindre car la couche de peinture gênerait le gonflement en cas d'incendie
Fiches de données de sécurité(X)
[A][B][D2][E][G1]
- [A]
- [B]
- [D2]
- [E]
- [G1]
Pour étanchéifier les goussets de câble dans les systèmes de cloisonnement à coussins coupe-feu 90
Pour étanchéifier les ouvertures restantes et les ouvertures de post-équipement dans le mortier coupe-feu
Goulottes de câblage de cloisonnement
Convient parfaitement au post-équipement et à l'étanchéification des systèmes de cloisonnement à coussins
Type de récipient | Cartouche |
Contenu | 310 ml |
Classe du matériau de construction | B2 |
Couleur | Blanc |
Viscosité/consistance | Pâteux |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage à l'abri du gel |
Conditions de densité | à 20°C |
Teneur en solides min. | 60 % |
Temps de traitement max. | 6 h |
Résistance aux UV | Non |
pH | 8,0 - 8,8 |
Densité | 1200 kg/m³ |
Conditions de perte de masse | A 400°C pendant 30minutes |
Conditions pour hauteur de levage | à 400°C pendant 30minutes sans support porteur sur des échantillons de 2,0mm d'épaisseur |
Perte de masse | 66 % |
Hauteur de levage | 75 mm |
Surcouchable avec peinture/vernis | Non |
Température de mise en œuvre max. | 30 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!