Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Garden concrete with brass

Garden concrete with brass

Varunr. 5875500560
EAN-nummer 4065746295475
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
For the setting of edge stones, paving slabs and paving stones, as well as natural stone installations
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehållets vikt

30 kg

Hyll-livstid från produktionen

12 Monate(month)

Kemisk bas

Cement

Färg

Grå

Min./max. bearbetningstemperatur

5 till 30 °C

Bearbetningstid

60 min

Användningsförhållanden

vid min. 5°C och max. 80 % relativ luftfuktighet

Får någon gå på efter max.

24 h

Kan man gå på under följande villkor

vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information