Garden concrete with brass
Garden concrete with brass
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Peso contenuto | 30 kg |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Base chimica | Cemento |
Colore | Grigio |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 30 °C |
Tempo di lavorazione | 60 min |
Condizioni per applicazione | a min 5°C e max 80% di umidità relativa |
Calpestabilità dopo max | 24 h |
Condizioni di calpestabilità | a 20°C e 50% di umidità relativa |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.