Garden concrete with brass
Garden concrete with brass
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 30 kg |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Base química | Cemento |
Color | Gris |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 30 °C |
Tiempo de procesamiento | 60 min |
Condiciones de aplicación | a una temperatura mínima de 5 °C y una humedad relativa máxima del 80 % |
Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones | 2 kg/m² / 0: no aplicable |
Se puede pisar después de máximo | 24 h |
Se puede pisar en las siguientes condiciones | a 20°C y una humedad relativa del 50% |
Capacidad de carga completa/condiciones | 28 d / 0: no aplicable |