Garagen-Steckregal
Garagenregal
GARGRGL-STECKBAR-2000X1005X400MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Tiefenriegel und Auflagetraversen
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- Ausführung mit 2 Reifen- und 2 Lagerebenen, Fachlast 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Auflagetraversen und Fachböden sind im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
Breite Grundregal + 56 mm
Breite Anbauregal + 0 mm
Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
- Lieferung erfolgt unbestückt
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Datenblätter(X)
Zum platzsparenden Lagern von Sommer- und Winterreifen, sowie Autozubehör, Werkzeugen und Kleinteilen in der Garage oder Werkstatt.
Breite | 1005 mm |
Tiefe | 400 mm |
Höhe | 2000 mm |
Fachlast | 250 kg |
Typbezeichnung | Grundregal |
Anzahl Ebenen | 4 STK |
Höhenraster Fachebene | 25 mm |
Feldlast | 2000 kg |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!