Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Garagen-Steckregal

Garagenregal
GARGRGL-STECKBAR-2000X1005X400MM

Art.-Nr. 0957582401

EAN 4056807693231

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Garagen-Steckregal

Art.-Nr. 0957582401
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
KFZ-Bedarf wie Reifen und Autozubehör im stabilen Steckregal lagern.

Funktionales Design


  • Durchdachtes Design mit 2 Reifen- und 2 Lagerebenen

  • Individuell erweitern mit praktischen Anbaufeldern und Zubehör

  • Vormontierten Rahmen einfach zusammenstecken ganz ohne Werkzeug


Hohe Belastbarkeit


  • Extrem stabil und belastbar durch Rahmen mit T-Profil aus verzinktem Stahlblech

  • Mit robusten Tiefenriegeln und sichernden Auflagetraversen

  • Lagerebenen mit hoher Fachlast
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

  • Lieferung erfolgt unbestückt
Anwendungsgebiet

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sommer- und Winterreifen sowie Autozubehör, Werkzeug und Kleinteile in der Garage oder Werkstatt platzsparend lagern.

Breite

1005 mm

Tiefe

400 mm

Höhe

2000 mm

Fachlast

250 kg

Typbezeichnung

Grundregal

Anzahl Ebenen

4 STK

Höhenraster Fachebene

25 mm

Feldlast

2000 kg

Werkstoff Trägerprofil

Stahlblech

Oberfläche Trägerprofil

Verzinkt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Garagen-Steckregal

GARGRGL-ANBAU-2000X1005X400MM

KFZ-Bedarf wie Reifen und Autozubehör im stabilen Steckregal lagern.
x 1 St.
Stufenbalken

STUFBALKEN-F.FACHBODRGL-1005X70

Das Stufenbalken Paar (inklusive 2 Sicherungsstifte) dient zur Erweiterung des Garagen-/Reifenregals.