Garagen-Steckregal
GARGRGL-ANBAU-2000X1005X400MM
Art.-Nr. 0957582411
EAN 4056807693255
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Funktionales Design
- Durchdachtes Design mit 2 Reifen- und 2 Lagerebenen
- Individuell erweitern mit praktischen Anbaufeldern und Zubehör
- Vormontierten Rahmen einfach zusammenstecken ganz ohne Werkzeug
Hohe Belastbarkeit
- Extrem stabil und belastbar durch Rahmen mit T-Profil aus verzinktem Stahlblech
- Mit robusten Tiefenriegeln und sichernden Auflagetraversen
- Lagerebenen mit hoher Fachlast
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
- Lieferung erfolgt unbestückt
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Datenblätter(X)
Sommer- und Winterreifen sowie Autozubehör, Werkzeug und Kleinteile in der Garage oder Werkstatt platzsparend lagern.
Breite | 1005 mm |
Tiefe | 400 mm |
Höhe | 2000 mm |
Fachlast | 250 kg |
Typbezeichnung | Anbauregal |
Anzahl Ebenen | 4 STK |
Höhenraster Fachebene | 25 mm |
Feldlast | 2000 kg |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!