Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Gant de protection mécanique Cut Plus

Gant de mécanicien CUT PLUS
GANTS CUT PLUS T10

Art. N° 0899401250
EAN 4046777921298
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
Gant de manutention générale pour les applications requérant un excellent niveau de protection contre les coupures

Durable et sécurité maximum


  • Fibres spéciales de protection anti-coupures autour des surfaces de la paume

  • Renforcements spécifiques au niveau des zones soumises à des contraintes


Renfort de protection sur le dos de la main et les doigts



Renforts anti-abrasifs et antidérapants sur la paume de la main



Bon ajustement et haut niveau de sécurité pour l'utilisateur


Fermeture auto-agrippante en néoprène souple



Confortable


Textile en polyester respirant et extensible sur le dos de la main

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour des applications nécessitant une protection élevée contre les coupures et une excellente résistance à l'abrasion

  • Manipulation de pièces et d'outils coupants

  • Travaux de montage

  • Travaux liés à la logistique et au stockage

  • Travaux de mécanique et d'atelier

  • Pour les travaux nécessitant l'utilisation d'outils à main ou de machines

Taille

10

Catégorie

2

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de gants avec mousquetons

GLOVHOLD-F.PROTGLOV-W.KARAB

Pour une fixation simple aux vêtements de travail et de protection
x 3 pcs