Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Gant de protection isolant tension maximale d'utilisation 1 000 V AC

Gant de protection électrique isolant 1000V AC
INSUGLOV-LATEX-SZ11

Art. N° 0899400938

EAN 4065746083379

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Gant de protection isolant tension maximale d'utilisation 1 000 V AC

Art. N° 0899400938
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
Résistant à l'acide, à l'huile, à l'ozone et aux basses températures


  • Catégorie RC


Extrêmement souple et bonne sensibilité tactile



Epaisseur de revêtement max. de 1 + 0,6 mm conformément à la norme

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Installation, entretien et réparation sous tension électrique ; alimentation électrique et sociétés d’installation ; ateliers d'ingénierie électrique ; entretien et réparations sur véhicules électriques et hybrides ; personnel de service anti-incendie et de secours

Taille

11

Longueur

410 mm

Épaisseur du matériau

1 mm

Matière

Latex

Couleur

Rouge

Normes

EN 60903

Classe

0 - Tension de fonctionnement <1000V

Tension d'utilisation (tension CA)

1000 V/CA

Tension d'utilisation (tension CC)

1500 V/DC

Tension de test (tension CA)

5000 V/CA

Tension de test (tension CC)

10000 V/DC