Gant de protection anti-coupures W-500 niveau F
Gant de protection contre les coupures W-500 niveau F
Art. N° 0899403907
EAN 4062856384815
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Haute résistance mécanique contre les coupures et l'abrasion
- Enduction en mousse de nitrile pour un grip optimal et une bonne résistance contre la graisse et les huiles
- Durabilité extrême grâce à son renfort entre le pouce et l'index
- Bonne résistance contre les perforations par des copeaux en métal
- Bon ajustement
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux en milieux secs ou gras avec des contraintes mécaniques importantes et exigeant une protection maximale contre les coupures et la perforation, lors de la manipulation du verre et dans les secteurs de la métallurgie, de l'automobile, du recyclage.
Taille | 7 |
Jauge | 13 |
Matière de la doublure | HDPE/acier/basalte/polyester/élasthanne |
Matière du revêtement | Mousse de nitrile |
Normes | EN 388, EN 420 |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | F |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!