Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Gant de protection anti-coupures W-110 niveau B

Gant de protection contre les coupures W-110 niveau B
GANT-DE-PROTECTION-(W-110)-(LEVEL B)-T9

Art. N° 0899400741

EAN 4052703825226

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Gant de protection anti-coupures W-110 niveau B

Art. N° 0899400741

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Gant de protection anti-coupures universel très confortable en Dyneema® et enduction PU respirant
  • Excellent maintien de la température des mains (garde les mains au frais et au sec) et confort optimal pendant de longue période grâce au support en fibres Dyneema®

  • Confort optimal grâce à l'enduction en PU respirant

  • Niveau de résistance à l'abrasion et résistance mécanique élevée

  • Bon ajustement et grande flexibilité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Manipulation de pièces et d'outils à bords coupants :


  • Usinage et traitement de pièces métalliques, de profilés en plastique, d'aluminium, etc.

  • Industrie du verre

Taille

9

Jauge

13

Matière de la doublure

Dyneema®/Polyamide/élasthanne

Matière du revêtement

Polyuréthane

Normes

EN 388, EN 420

Résistance aux coupures selon ISO 13997

B

Catégorie

2

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de gants avec mousquetons

GLOVHOLD-F.PROTGLOV-W.KARAB

Pour une fixation simple aux vêtements de travail et de protection
x 3 pcs