Gancio per tetto regolabili a 3 vie Alluminio
Gancio Solar universale regolabile
GANCIO UNIV. REGOLABILE ZEBRA ALU.
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Peso ridotto
Versatile grazie alla possibilità di regolazione in verticale e orizzontale
- Altezza della staffa variabile nella zona delle tegole del tetto
- Regolabile anche in orizzontale
- Regolazione in altezza nella parte di aggancio col profilato Solar Fino a 20 mm
Nervature sulla barra
Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate
Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar
I profilati 39x37, 47x37 e 60 x 37 possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio
La struttura di staffaggio non grava sulle tegole
- Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,7 kN
- Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 1,5 kN
- Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,5 kN
Si consiglia di utilizzare tre viti per legno DIN 571 , 6 x 100 mm, acciaio inox A2 o in alternativa, tre viti per legno a testa bombata ASSY, 6 x 80 mm o 6 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi. Si prega di osservare le distanze dal bordo e dall'asse in conformità all'omologazione tecnica generale.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro foro base | 7 mm |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Larghezza piastra base | 95 mm |
Lunghezza piastra base | 100 mm |
Gamma di regolazione | 65 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 479,850 g |
Altezza barra | 45 - 60 mm |
Quantità richiesta viti per legno | 3 PZ |
Numero materiale | Alluminio, EN-AW-6082 T6 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.