Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Gancio per tetto per tegole piane Acciaio inossidabile A2

Gancio solar per tetto
GANCIO P/TEG. RIALZATE ZEBRA 30X5MM

Cod. art. 086599582

EAN 4050382325396

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Gancio per tetto per tegole piane Acciaio inossidabile A2

Cod. art. 086599582

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Compensazione in altezza fino a 25 mm


Le irregolarità del tetto sono facilmente compensate dal profilato



Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar


Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate



Completamente preassemblato


I profilati 47 x 37 e 60 x 37 possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio



La struttura di staffaggio non grava sulle tegole


  • Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,9 kN

  • Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 0,9 kN

  • Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -0,57 kN
Indicazione

Utilizzare tegole piatte in lamiera per evitare l'ingresso di acqua. Si consiglia di utilizzare due viti per legno DIN 571, 6 x 100 mm, acciaio inox A2 o in alternativa due viti a testa bombata ASSY® 3,0, 6 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi. Si prega di osservare le distanze dal bordo e dall'asse in conformità all'omologazione tecnica generale.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro foro base

7 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Larghezza piastra base

30 mm

Lunghezza piastra base

265 mm

Peso prodotto (per pezzo)

660,000 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

V.LEGNO T.ESAG.INOX A2 UNI704 6X100

Tegola piana in lamiera

TEGOLA PIANA IN LAMIERA

Per il montaggio sicuro e semplice del gancio per tegole piane
x 20 pz.