Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Gancio per tetto per carichi pesanti

Gancio per tetto per carichi pesanti
GANCIO PESANTE ALU. PRESSOFUSO

Cod. art. 086599781

EAN 4052703322374

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Gancio per tetto per carichi pesanti

Cod. art. 086599781

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Alluminio pressofuso a gravità

Valori di tenuta estremamente elevati


Tipo speciale per carichi elevati di neve e vento



Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar


  • Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate

  • Compensazione in altezza fino a 30 mm: le irregolarità del tetto sono facilmente compensate dal profilato.


Completamente preassemblato


I profilati 39 x 37, 47 x 37 e 60 x 37 possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio.



Alti valori di tenuta


  • Pressione parallela alla superficie del tetto: 2,35 kN

  • Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 2,05 kN

  • Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -2,05 kN
Indicazione

Si consiglia di utilizzare due viti per legno a testa svasata ASSY 3.0 da 8 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi. Si prega di osservare le distanze dal bordo e dall'asse in conformità all'omologazione tecnica generale.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro foro base

9 mm

Materiale

Alluminio

Peso prodotto (per pezzo)

490,500 g