Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Gancio per tetto Vario

Gancio Solar vario regolabile
GANCIO REGOLABILE VARIO ZEBRA ALU.

Cod. art. 0865994851

EAN 4052703322367

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Gancio per tetto Vario

Cod. art. 0865994851
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
Tipo speciale per fissare profilati verticali

Alluminio



Regolabile in verticale e orizzontale


  • Altezza della staffa variabile nella zona delle tegole del tetto 40-51 mm

  • Regolabile anche in orizzontale 75 mm

  • Regolazione in altezza nella parte di aggancio col profilato Solar Fino a 20 mm


Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar


Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate



Completamente preassemblato


I profilati Solari possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio.



Valori di carico massimo (la struttura di staffaggio non grava sulle tegole)


  • Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,7 kN

  • Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 1,5 kN

  • Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,5 kN
Indicazione

Si consiglia di utilizzare due viti per legno a testa cilindrica bombata ASSYplus, 8 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro foro base

9 mm

Materiale

Alluminio

Lunghezza piastra base

110 mm

Gamma di regolazione

75 mm

Peso prodotto (per pezzo)

621,000 g

Altezza barra

40 - 51 mm