Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Gancio moschettone

Acciaio inossidabile A4
MOSCHETTONE-A4-L40MM-SPESS4MM

Cod. art. 052403404

EAN 4045989272266

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Gancio moschettone

Cod. art. 052403404

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 5299C


Per unire due elementi in modo rapido e sicuro


Superficie zincata

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (l1)

40 mm

Spessore (d3)

4 mm

Diametro interno 2 (d2)

6,5 mm

Capacità di carico max

30 kg

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS