Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera

Gancio per tetti in lamiera
GANCIO PER TETTI IN LAMIERA

Cod. art. 08659988

EAN 4048539383757

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera

Cod. art. 08659988

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utilizzabile per inclinazioni del tetto di max. 30°

Compensazione in altezza


Grazie all’asola è possibile la regolazione in altezza del profilo da collegare fino a 20 mm



Completamente preassemblato


I profilati da 39 x 37, 47 x 37 e 60 x 37, possono essere fissati al gancio senza lavori preparatori



Con guarnizione in EPDM premontata sulla parte inferiore del gancio


Protezione ottimale contro l'umidità

Indicazione
  • Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l'approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare due viti sottili in lamiera con rondella di tenuta 4,5 x 25 (art. n. 020154525) per fissare ogni gancio.

  • Non adatte per montaggi inclinati su tetti piani
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro foro base

5 mm

Materiale

Alluminio

Lunghezza

138 mm

Altezza

64 mm

Spessore

5 mm

Larghezza

30 mm