Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ganci estrattore/staffa extra large

Ganci per trazione, extra large
GANCIO-DI-TRAZIONE-UNIVERSALE-M18X1.5

Cod. art. 1952003965

EAN 4056807821559

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ganci estrattore/staffa extra large

Cod. art. 1952003965
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
Gancio dell'estrattore robusto da usare per la riparazione di assali e carrozzeria
  • Il design extra largo è ideale per allentare i collegamenti sul braccio della sospensione (giunto di supporto/foro di bloccaggio) e sull'alloggiamento del cuscinetto della ruota con ammortizzatori a gas inseriti.

  • Ideale anche per raddrizzare i montanti A, B o C grazie al profilo della staffa.
Indicazione

Utilizzato in combinazione con un estrattore scorrevole pesante (ad es. 1952004050).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ad esempio: Assale anteriore Ford Mondeo, MB Vito

Peso prodotto (per pezzo)

2721,400 g

Filettatura di collegamento

M18 x 1,5

Larghezza

40 mm

Altezza

110 mm